BTICINO - Linterna autónoma extraíble LED Livinglight - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Instalación
Función - Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado - Otros
Pictograma incluido - no
Apto para conmutación en espera - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LN4380N
Ref.Sonepar
194916
EAN
8005543540077
Método de montaje:
Instalación
Función:
Iluminación de vías de evacuación
Tipo de etiquetado:
Otros
Pictograma incluido:
no
Apto para conmutación en espera:
no
Apto para circuito continuo:
sí
Con conexión remota por conmutación:
no
Con control remoto:
no
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Unidad periférica (batería individual)
Calidad de la batería:
NiMH
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Otros
Número de cabezas de iluminación:
1
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Otros
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Corriente nominal:
450...450 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Engranaje de contro intercambiable:
no
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Control constante del flujo luminoso:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Fuerza del impacto:
IK02
Flujo luminoso nominal según IEC 62722-2-1:
0...0 lm
Tiempo de operación nominal:
2...2 h
Anchura:
44 mm
Altura/profundidad:
43 mm
Longitud:
44 mm
Altura/profundidad incorporada:
33 mm
Tipo de cableado:
Terminal
Sección transversal del conductor:
1.5 mm²
Tipo de conexión:
Conexión roscada
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


