BTICINO - Living Now KNX Comando 6 canales, 3 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - sí
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K4651M3KNX
Ref.Sonepar
791628
EAN
8005543667170
Sistema de bus EIB/KNX:
sí
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Número de puntos de actuación:
0
Número de botones:
6
Con indicación LED:
sí
Con área para etiqueta:
no
Con visualizador:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Negro
Transparente:
sí
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Con sensor de infrarrojos:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


