BTICINO - Living Now MYHOME Comando 3 funciones, 3 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Living Now MYHOME Comando 3 funciones, 3 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

10 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

K4652M3

Ref.Sonepar

625425

EAN

8005543615164

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Con protección contra robo/desmantelamiento:

no

Conexión de bus incluida:

Número de puntos de actuación:

3

Número de botones:

3

Con indicación LED:

Con área para etiqueta:

no

Con visualizador:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Antracita

RAL-número (semejante):

9011

Transparente:

no

Con controlador de temperatura para habitación:

no

Con sensor de infrarrojos:

no

Grado de protección (IP):

Otros

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

55 mm

Mando capaz de controlar hasta 3 actuadores para luces, dimmer, persianas, escenarios, cerraduras, llamada de piso, luz de escalera. Puede realizar comandos de grupo y generales. Completar con tapas de 1 o 2 módulos. Instalación 3 módulos.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO