BTICINO - Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Alimentador adicional para Control por Voz
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K8003
Ref.Sonepar
699150
EAN
8005543646861
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
2
Anchura:
44 mm
Altura:
45 mm
Profundidad:
38 mm
Con indicación LED:
no
Tensión de bus acumulable:
no
Número de bobinas integradas:
0
Número de líneas para alimentación:
1
Intensidad máx. de salida:
1 mA
Tensión secundaria:
5 V
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


