BTICINO - Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Comando actuador luces, 1 módulo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K8002L
Ref.Sonepar
624517
EAN
8005543640159
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Anchura en módulos:
1
Funcionamiento local/funcionamiento manual:
sí
Con indicación LED:
sí
Número de entradas digitales:
0
Carga C:
sí
Número máximo de contactos de conmutación:
2
Intensidad máxima de conmutación:
2 A
Corriente asignada:
4 A
Tensión de funcionamiento nominal:
25...27 V
Diferentes fases conectables:
sí
Conexión de bus incluida:
no
Módulo de bus desmontable:
sí
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Capacidad de expansión modular:
sí
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


