BTICINO - Living Now MYHOME COMANDOS DIGITALES Comando completo, 1 módulo, negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
10 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
KG8011
Ref.Sonepar
625437
EAN
8005543645970
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Con protección contra robo/desmantelamiento:
no
Conexión de bus incluida:
sí
Número de puntos de actuación:
3
Número de botones:
3
Con indicación LED:
sí
Con área para etiqueta:
no
Con visualizador:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
9011
Transparente:
no
Con controlador de temperatura para habitación:
no
Con sensor de infrarrojos:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


