BTICINO - Living Now MYHOME Termostato con pantalla retroluminada, negro

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Living Now MYHOME Termostato con pantalla retroluminada, negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Abrazadera

  • Intervalo de medición - 0...40 °C

  • Material - Plástico

  • Longitud de cable de conexión - 500 m

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

KG4691

Ref.Sonepar

311846

EAN

8005543618820

Modelo:

Abrazadera

Intervalo de medición:

0...40 °C

Material:

Plástico

Longitud de cable de conexión:

500 m

Termostato de empotrar con mandos capacitivos. Para controlar la temperatura de una zona individual, la gestión de diferentes sistemas y el ajuste de la velocidad del ventilador. Tiene sonda de temperatura y entrada para línea de contacto.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO