BTICINO - Livinglight KNX Comando 4 canales, 2 módulos - LN4651KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protocolo de soporte para EIB - sí
Grado de protección (IP), lado delantero - IP20
Temperatura de operación - -5...45 °C
Anchura de la parte frontal - 45 mm
Altura de la parte frontal - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LN4651KNX
Ref.Sonepar
295529
EAN
8005543514405
Protocolo de soporte para EIB:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Temperatura de operación:
-5...45 °C
Anchura de la parte frontal:
45 mm
Altura de la parte frontal:
45 mm
Profundidad constructiva:
23.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


