BTICINO - Livinglight KNX comando 4 canales escenarios, 2 módulos - Blanco - N4680KNX
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Protocolo de soporte para EIB - sí
Grado de protección (IP), lado delantero - IP20
Temperatura de operación - -5...45 °C
Anchura de la parte frontal - 44 mm
Altura de la parte frontal - 47 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
N4680KNX
Ref.Sonepar
508134
EAN
8005543514382
Protocolo de soporte para EIB:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
IP20
Temperatura de operación:
-5...45 °C
Anchura de la parte frontal:
44 mm
Altura de la parte frontal:
47 mm
Profundidad constructiva:
25.1 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


