BTICINO - LL-BASE TV INTERM 14DB 1M AN - L4202P14N
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Caja pasante
Tipo de salida de la toma - TV
DAB+ (emisión radio digital) - no
Método de montaje - Soporte de carcasa de módulo
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
L4202P14N
Ref.Sonepar
1071573
EAN
8005543705384
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Caja pasante
Tipo de salida de la toma:
TV
DAB+ (emisión radio digital):
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Número de módulos (sistema modular):
1
Sistemas de montaje:
Elemento básico con placa de cubierta central
Perdida de llave a 860 MHz:
14 dB
Número de salidas:
1
Apto para módem de cable:
no
Perdida directa a 860 MHz:
14 dB
Apto para fuente de alimentación remota:
no
Tipo de fijación:
Otros
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Ancho del dispositivo:
22 mm
Altura del dispositivo:
44 mm
Profundidad del dispositivo:
39.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
38.5 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


