Fin de vida

BTICINO - LL-PULS ILUM AX 1P 10A 2M BLAN

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - LL-PULS ILUM AX 1P 10A 2M BLAN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Pulsador

  • Número de osciladores - 1

  • Número de módulos (sistema modular) - 2

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N4055M2A

Ref.Sonepar

139845

EAN

8005543420829

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Pulsador

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP2X

Ancho del dispositivo:

44 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Profundidad del dispositivo:

38 mm

Pulsador 10 A iluminable. Mecanismos axiales. NO - 10 A 250 V. Conexión automáticas. Blanco. 2 módulo. Livinglight. Mecanismos de iluminación.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO