BTICINO - LW-BASE 2P+T 16A/230V 2M WH - YW4141

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - LW-BASE 2P+T 16A/230V 2M WH

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

  • Conmutación simultánea N-neutral - no

  • Contacto de protección - Otros

  • Número de patillas activas (redondas) - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,8 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

YW4141

Ref.Sonepar

1180591

EAN

8005543751053

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Toma de corriente CEE 7/3 (tipo F)

Conmutación simultánea N-neutral:

no

Contacto de protección:

Otros

Número de patillas activas (redondas):

1

Número de patillas activas (planas):

0

Número de contactos activos (cuadrado):

0

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Con lámpara de señal:

no

Número de puertos USB-A:

0

Número de puertos USB-C:

0

Número de tomas de salida:

1

Tomas de corriente separadas por fases:

no

Número de módulos (sistema modular):

2

Número total de bases de conexión intercambiables:

0

Número de fases:

1

Sobreimpresión/indicación:

Ninguno

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Con tapa con bisagras:

no

Con protección para niños:

sí

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9003

Color metálico:

no

Transparente:

sí

Bloqueable:

no

Mecanismo de expulsión:

no

Montaje con aislamiento:

no

Con función de iluminación:

no

Iluminación orientable:

no

Protección contra sobretensión:

no

Protección de fallo de intensidad:

no

Con fusibles miniatura:

no

Alimentación especial:

Ninguno

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Engatillado

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Antibacteriano:

no

Con función a conexión derivada:

sí

Número de bucles:

1

Con interruptor de activación/desactivación:

no

Color de la maneta del interruptor:

Blanco

Inserción central con giro:

no

Corriente nominal:

16 A

Tensión nominal:

250 V

Intervalo de frecuencia:

50...60 Hz

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK04

Ancho del dispositivo:

45 mm

Altura del dispositivo:

45 mm

Profundidad del dispositivo:

41.5 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

41.5 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Con repetidor de Wi-Fi:

no

Con altavoz bluetooth incorporado:

no

Esta base de corriente 2P+T estándar permite el uso de clavijas estándares 16A - 2 módulos de color blanco.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO