BTICINO - LW-BASE OPT SC 1M DK

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - LW-BASE OPT SC 1M DK

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para tipo de fibra - Monomodo y multimodo 50/125

  • Tipo de conector, conexión 1 - SC

  • Tipo de conector, conexión 2 - SC

  • Material de la carcasa - Plástico

  • Material del manguito - Cerámica

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

YD4268SC

Ref.Sonepar

1180599

EAN

8005543748879

Apto para tipo de fibra:

Monomodo y multimodo 50/125

Tipo de conector, conexión 1:

SC

Tipo de conector, conexión 2:

SC

Material de la carcasa:

Plástico

Material del manguito:

Cerámica

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Color:

Negro

Versión APC:

no

Versión UPC:

no

Base de fibra óptica con conector doble SC/APC. Se utiliza para conectar 2 fibras (equipadas con conectores).

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO