BTICINO - LW-BASE USB A+C 3A 15W 2M DK
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Número de puertos USB-A - 1
Número de puertos USB-C - 1
Tensión de funcionamiento (intervalo) - 100...240 V
Intervalo de frecuencia - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YD4287C2
Ref.Sonepar
1160793
EAN
8005543750285
Modelo:
Otros
Número de puertos USB-A:
1
Número de puertos USB-C:
1
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Intensidad máx. de salida:
3000 mA
Intervalo de tensión secundario:
5...5 V
Consumo potencia:
0.083 W
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Negro
Número RAL:
9011
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
41 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
43 mm
Apto para grado de protección (IP):
IP40
Fuerza del impacto:
IK04
Antibacteriano:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


