BTICINO - LW-CONM IL AX 1P 10AX 2M ST - YG4053M2A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Sistema de cableado - Interruptor de desconexión de 2x1 polo
Método de funcionamiento - Balancín/botón
Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular) - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
YG4053M2A
Ref.Sonepar
1175465
EAN
8005543756560
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Sistema de cableado:
Interruptor de desconexión de 2x1 polo
Método de funcionamiento:
Balancín/botón
Sistemas de montaje:
Módulo para programa de interrupción de instalación
Número de módulos (sistema modular):
2
Conmutador de pulsador:
sí
Número de osciladores:
1
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Con placa de fijación:
no
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Gris
RAL-número (semejante):
7008
Color de la maneta del interruptor:
Gris
Espacio para etiqueta/superficie de información:
No
Con piloto:
No
Funciones de iluminación:
Orientación
Tipo de iluminación:
LED intercambiable
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK04
Tensión nominal:
250 V
Corriente asignada:
10 A
Intensidad de conmutación para lámparas fluorescentes:
10 AX
Contacto de señal de realimentación:
no
Tipo de conexión:
Abrazadera de enchufe
Interruptor de calentamiento:
no
Conmutador de lavadora:
no
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
38 mm
Profundidad constructiva:
30 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


