BTICINO - Marco 2 módulos aluminio SFERA

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Marco 2 módulos aluminio SFERA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 2

  • Protección antirrobo integrable - no

  • Material - Aluminio

  • Color - Otros

  • Método de montaje - Montado superficial (escayola)

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

331221

Ref.Sonepar

154780

EAN

8012199209258

Número de unidades:

2

Protección antirrobo integrable:

no

Material:

Aluminio

Color:

Otros

Método de montaje:

Montado superficial (escayola)

Anchura:

142 mm

Altura:

235 mm

Profundidad:

16 mm

Marco de 2 módulos en aluminio, de la gama Sfera para instalaciones de portero y videoportero.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO