BTICINO - Marco luminoso Light Now, 3 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Transformador integrado - no

  • Con resistencia de reducción de tensión integrada - no

  • Con fuente de luz - sí

  • Con diodo integrado - no

  • Tipo de portalámparas - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

Y4703X

Ref.Sonepar

1211661

EAN

8005543772164

Transformador integrado:

no

Con resistencia de reducción de tensión integrada:

no

Con fuente de luz:

sí

Con diodo integrado:

no

Tipo de portalámparas:

Otros

Tipo de tensión para la activación:

CA

Tipo de lámpara:

LED

Circuito auxiliar del tipo de conexión:

Otros

Lámpara, color:

Incoloro

Tipo de fijación:

Fijación delantera

Marco luminoso para una luz discreta en la parte inferior de la placa embellecedora

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO