BTICINO - Marco para montaje empotrado y caja de empotrar LÍNEA 3000 - Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material frontal - Aluminio
Altura de placa frontal - 245 mm
Anchura de placa frontal - 148 mm
Profundidad constructiva - 46 mm
Método de montaje - Montado empotrado (escayola)
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
343063
Ref.Sonepar
829845
EAN
8005543676011
Material frontal:
Aluminio
Altura de placa frontal:
245 mm
Anchura de placa frontal:
148 mm
Profundidad constructiva:
46 mm
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


