BTICINO - Módulo audio/video 2 hilos para placas SFERA NEW & ROBUR - 351500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 2
Material de timbres de puerta - Plástico
Material frontal - Otros
Altura de placa frontal - 91 mm
Anchura de placa frontal - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
351500
Ref.Sonepar
1127687
EAN
8005543762714
Número de botones de timbre:
2
Material de timbres de puerta:
Plástico
Material frontal:
Otros
Altura de placa frontal:
91 mm
Anchura de placa frontal:
115 mm
Profundidad constructiva:
20 mm
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Color:
Otros
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


