BTICINO - Módulo de escenas MyHOME

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Módulo de escenas MyHOME

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F420

Ref.Sonepar

62397

EAN

8012199738741

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

dispositivo que permite guardar 16 escenarios para aplicaciones de Automatización, Sonorización, Control de Temperatura y Videoportero.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO