BTICINO - Módulo de expansión 8 llamadas SFERA - 346992
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Hablar/sonar
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 60 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
346992
Ref.Sonepar
255257
EAN
8012199416687
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Hablar/sonar
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
60 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
20 mm
Número de botones de timbre:
8
Color:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


