BTICINO - Módulo de memoria para controlador MyHOME - 2 módulos - F425

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Módulo de memoria para controlador MyHOME - 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

F425

Ref.Sonepar

62399

EAN

8012199529646

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2

Conexión de bus incluida:

sí

Objeto lógico:

sí

Módulo utilizado para guardar el estado de los actuadores - para restablecer el sistema de automatización de luces en caso de corte de energía - 2 módulos DIN rebajados.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO