BTICINO - Módulo display SFERA NEW & ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Hablar/sonar
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 91 mm
Altura - 115 mm
Profundidad - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
352500
Ref.Sonepar
128178
EAN
8005543457573
Modelo:
Hablar/sonar
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
91 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
27 mm
Número de botones de timbre:
4000
Color:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


