BTICINO - Módulo + frontal ciego aluminio SFERA - 332911
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Placa ciega
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 103 mm
Altura - 92 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
16 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
332911
Ref.Sonepar
2753
EAN
8012199212814
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Placa ciega
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
103 mm
Altura:
92 mm
Profundidad:
16 mm
Número de botones de timbre:
0
Color:
Gris
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


