BTICINO - Módulo Gateway para cuadro eléctrico - 412181

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - no

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - sí

  • Sistema de bus LON - no

  • Sistema de bus Powernet - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

412181

Ref.Sonepar

575951

EAN

3414971936997

Sistema de bus EIB/KNX:

no

Radio con sistema de bus KNX:

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

sí

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

sí

Modelo:

Interfaz múltiple

Método de montaje:

DRA (adaptador para carril DIN)

Anchura en módulos:

2.5

Protección de desmontaje:

no

Con indicación LED:

sí

Actualizable:

sí

Tensión de funcionamiento (intervalo):

240...240 V

Tipo de tensión:

CA

Protocolo:

TCP/IP

Dependiente del proveedor:

no

Visualización:

no

Servidor Web:

no

Interfaz de radio:

sí

Interfaz IR:

no

Grado de protección (IP):

IP3X

Módulo Gateway para crear o iniciar una instalación conectada. Se instala en el cuadro eléctrico y conecta los dispositivos conectados a la red WiFi de la instalación - 2,5 módulos.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO