BTICINO - MÓDULO GATEWAY V2 DIN - 412181B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - sí
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
412181B
Ref.Sonepar
1274983
EAN
3414973088304
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
sí
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
sí
Modelo:
Interfaz múltiple
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
2.5
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
100...240 V
Tipo de tensión:
CA
Protocolo:
TCP/IP
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
no
Servidor Web:
no
Interfaz de radio:
sí
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP3X
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


