BTICINO - Módulo lector RFID SFERA NEW & ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo de control
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 91 mm
Altura - 115 mm
Profundidad - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
353200
Ref.Sonepar
259082
EAN
8005543457580
Modelo:
Módulo de control
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
91 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
27 mm
Número de botones de timbre:
0
Color:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


