BTICINO - Módulo llamada numérico SFERA - 342610
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Hablar/sonar
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 100 mm
Altura - 89 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
342610
Ref.Sonepar
264857
EAN
8012199245058
Modelo:
Hablar/sonar
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
40 mm
Número de botones de timbre:
0
Color:
Otros
Módulo de llamada numérica por teclado que permite efectuar una llamada a las viviendas componiendo el número correspondiente a la misma. En la práctica se procede como cuando se realiza una llamada en el teléfono. La correspondencia entre los números y los usuarios se incluye en una agenda situada al lado del módulo y constituida por módulos tarjeteros ref. 342200. Las cifras a componer para realizar la llamada, pueden ser de una a cuatro cifras, programable por el instalador. Permite activar la cerradura eléctrica a través de un código secreto. Debe usarse en combinación con el grupo fónico ref. 342350. Suministrado con un cable plano para la conexión al grupo fónico.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


