BTICINO - Módulo pulsador expansor
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 52 mm
Altura - 41 mm
Profundidad - 14 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
346993
Ref.Sonepar
777993
EAN
8005543545720
Modelo:
Otros
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
52 mm
Altura:
41 mm
Profundidad:
14 mm
Número de botones de timbre:
8
Color:
Negro
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


