BTICINO - Módulo tarjetero digital SFERA - 342200
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Módulo info
Sistema de instalación - Otros
Anchura - 100 mm
Altura - 89 mm
Profundidad - 40 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
342200
Ref.Sonepar
438268
EAN
8012199220253
Modelo:
Módulo info
Sistema de instalación:
Otros
Anchura:
100 mm
Altura:
89 mm
Profundidad:
40 mm
Número de botones de timbre:
0
Color:
Otros
Módulo tarjetero de la gama Sfera para identificación de condominio, sistema de 2 hilos.
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


