BTICINO - Módulo teclado SFERA NEW & ROBUR
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Hablar/sonar
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 115 mm
Altura - 91 mm
Profundidad - 26.9 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
353000
Ref.Sonepar
128181
EAN
8005543461884
Modelo:
Hablar/sonar
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
115 mm
Altura:
91 mm
Profundidad:
26.9 mm
Número de botones de timbre:
3999
Color:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


