BTICINO - Módulo teleloop síntesis vocal para placas SFERA NEW & ROBUR - 352700
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Hablar/sonar
Sistema de instalación - Sistema de bus
Anchura - 91 mm
Altura - 115 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
23 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
352700
Ref.Sonepar
358755
EAN
8005543449226
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Hablar/sonar
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Anchura:
91 mm
Altura:
115 mm
Profundidad:
27 mm
Número de botones de timbre:
0
Color:
Otros
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


