BTICINO - Monitor manos libres CLASSE 100 básico 2 hilos TG/2H-M.LIBRES C100V16B
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de instalación - Sistema de bus
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Sistema de imágenes - PAL
Protección contra sobrecalentamiento - sí
Botón de luz/apertura de puerta - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
374495
Ref.Sonepar
102631
EAN
8424743744953
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistema de imágenes:
PAL
Protección contra sobrecalentamiento:
sí
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Dispositivo de apertura automática de puertas:
sí
Color:
Blanco
Tono de llamada silenciable:
sí
Comunicación interna:
sí
Tono de llamada específico:
sí
Control de volumen:
sí
Anchura:
140 mm
Altura:
140 mm
Profundidad:
25 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


