Fin de vida

BTICINO - Monitor manos libres CLASSE 100 conectado 2 hilos - 344682

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Monitor manos libres CLASSE 100 conectado 2 hilos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

344682

Ref.Sonepar

303288

EAN

8005543631591

Monitor conectado de 2 HILOS / Wi-Fi manos libres con teleloop y pantalla LCD a color de 5?. Dispone de 2 botones físicos para controlar las principales funciones ? respuesta y finalización de la comunicación ? está dotado de 3 botones táctiles para controlar las principales funciones ? apertura de la cerradura, activación de las luces de la escalera y activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras? más 4 botones táctiles configurables ? ej. intercom, activación de la cerradura adicional. El dispositivo dispone de un joystick lateral para regular: el color, la luminosidad y el contraste de la pantalla, el volumen del audio, el volumen del tono de llamada y la configuración Wi-Fi. Dispone de leds para indicar el estado de la llamada y el Wi-Fi. Además, gracias a la conexión Wi-Fi es posible emparejar el dispositivo a la App Door Entry (disponible para Android e iOS). Desde la App podrás controlar las principales funciones del videportero (recepción de la llamada, apertura de las cerraduras, activación de la placa exterior/visualización cíclica de las cámaras, actualización firmware y activaciones adicionales). La instalación puede realizarse de superficie con el soporte metálico correspondiente (suministrado) o de sobremesa gracias a los soportes de sobremesa (2 x 344692) ? se vende por separado. El dispositivo, que también dispone de función estudio profesional, debe configurarse.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO