BTICINO - Monitor manos libres Classe 100 conectado 2 hilos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con vídeo - sí
Sistema de instalación - Sistema de bus
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Material - Plástico
Sistema de imágenes - PAL
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
344782
Ref.Sonepar
616119
EAN
8005543678961
Con vídeo:
sí
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Material:
Plástico
Sistema de imágenes:
PAL
Sistema de imagen de propiedad:
Color
Con función de memoria:
no
Protección contra sobrecalentamiento:
sí
Botón de luz/apertura de puerta:
sí
Funciones de conmutación:
sí
Manos libres:
sí
Lámparas de función:
no
Puede ser conectado a un smartphone:
sí
Con función zoom, arrastre/inclinación:
no
Dispositivo de apertura automática de puertas:
sí
Color:
Blanco
Tipo de interfaz:
Wi-Fi
Tono de llamada silenciable:
sí
Comunicación interna:
sí
Tono de llamada específico:
sí
Dispositivo complementario:
sí
Control de volumen:
sí
Con pantalla táctil:
no
Anchura:
164 mm
Altura:
165 mm
Profundidad:
20.5 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


