BTICINO - MYHOMEServer1 para configuración y control de instalaciones MyHOME
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Sistema de bus LON - no
Sistema de bus Powernet - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
MYHOMESERVER1
Ref.Sonepar
248489
EAN
8005543574546
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
Otros
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Modelo:
Interfaz Ethernet
Método de montaje:
DRA (adaptador para carril DIN)
Anchura en módulos:
6
Número de canales:
175
Protección de desmontaje:
no
Con indicación LED:
sí
Actualizable:
sí
Tensión de funcionamiento (intervalo):
18...27 V
Tipo de tensión:
CC
Protocolo:
TCP/IP
Dependiente del proveedor:
no
Visualización:
no
Servidor Web:
sí
Interfaz de radio:
no
Interfaz IR:
no
Grado de protección (IP):
IP30
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


