BTICINO - Panel unión Multibox. 1 módulo. Antracita - 16100FIG
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de unidades - 0
Posición de montaje - Vertical
Número de unidades horizontales - 0
Número de unidades verticales - 0
Número de módulos horizontales (sistema modular) - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
16100FIG
Ref.Sonepar
40792
EAN
8012199203386
Número de unidades:
0
Posición de montaje:
Vertical
Número de unidades horizontales:
0
Número de unidades verticales:
0
Número de módulos horizontales (sistema modular):
0
Número de módulos verticales (sistema modular):
0
Con rejilla de montaje:
no
Instalación a ras:
no
Apto para caja empotrada en el suelo:
no
Compatible para canal:
no
Compatible para instalación integrada:
sí
Espacio para etiqueta/superficie de información:
sí
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Antibacteriano:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Antracita
RAL-número (semejante):
9001
Transparente:
no
Con tapa con bisagras:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Fuerza del impacto:
IK00
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Anchura:
246 mm
Altura:
70 mm
Profundidad:
13 mm
Anchura integrada:
0 mm
Altura integrada:
0 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


