BTICINO - Piloto balizado Axolute - 2 módulos - H4361
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Multicolor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
H4361
Ref.Sonepar
764893
EAN
8005543537220
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Multicolor
Tipo de cubierta:
Otros
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Corriente nominal:
9.2...20 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Apto para potencia de lámpara:
2.2...2.2 W
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
45 mm
Longitud:
55 mm
Anchura integrada:
45 mm
Altura/profundidad incorporada:
43 mm
Longitud de integración:
45 mm
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


