BTICINO - Piloto balizado Living Now - 2 módulos
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Número de módulos (sistema modular) - 2
Tipo de portalámparas - Ninguno
Con fuente de luz - sí
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
K4382
Ref.Sonepar
815581
EAN
8005543653562
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Número de módulos (sistema modular):
2
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Con fuente de luz:
sí
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con linterna:
no
Con símbolo/impresión fija:
no
Con símbolo intercambiable:
no
Aplicación como botón:
No
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Tipo de fijación:
Bloquear en posición
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Tipo de superficie:
Mate
Color:
Negro
RAL-número (semejante):
7015
Transparente:
no
Lámpara, color:
Blanco
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Tensión nominal:
230 V
Potencia de lámpara máx.:
0.5 W
Ancho del dispositivo:
45 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
32.5 mm
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
40 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


