BTICINO - Piloto balizado Livinglight - 2 módulos - LN4361
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de lámpara - LED no intercambiable
Con fuente de luz - sí
Tipo de portalámparas - Ninguno
Material de la carcasa - Plástico
Receptáculo de color - Multicolor
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
LN4361
Ref.Sonepar
198749
EAN
8005543537237
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo de color:
Multicolor
Tipo de cubierta:
Otros
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
110...240 V
Corriente nominal:
9.2...20 mA
Tipo de balasto:
No requerido
Unidad de control incluida:
sí
Grado de protección (IP):
Otros
Apto para potencia de lámpara:
2.2...2.2 W
Color de la luz:
Blanco
Anchura:
45 mm
Altura/profundidad:
45 mm
Longitud:
58 mm
Diámetro:
53 mm
Altura/profundidad incorporada:
25 mm
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


