BTICINO - Placa audio 2 hilos LÍNEA 3000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 2
Material de timbres de puerta - Otros
Material frontal - Otros
Altura de placa frontal - 190 mm
Anchura de placa frontal - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
343071
Ref.Sonepar
289493
EAN
8005543565216
Número de botones de timbre:
2
Material de timbres de puerta:
Otros
Material frontal:
Otros
Altura de placa frontal:
190 mm
Anchura de placa frontal:
100 mm
Profundidad constructiva:
26.65 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Color:
Plata
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK07
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


