BTICINO - Placa audio/vídeo RFID 2 hilos LÍNEA 3000 - Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de botones de timbre - 2
Material de timbres de puerta - Plástico
Material frontal - Aluminio
Altura de placa frontal - 190 mm
Anchura de placa frontal - 100 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
343093
Ref.Sonepar
838527
EAN
8005543674994
Número de botones de timbre:
2
Material de timbres de puerta:
Plástico
Material frontal:
Aluminio
Altura de placa frontal:
190 mm
Anchura de placa frontal:
100 mm
Profundidad constructiva:
26.65 mm
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Sistema de instalación:
Sistema de bus
Color:
Negro
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK10
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


