Fin de vida

BTICINO - PLACA PREFILERIA LB 1MOD

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - PLACA PREFILERIA LB 1MOD

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Vertical

  • Compatible para canal -

  • Espacio para etiqueta/superficie de información - no

  • Material - Plástico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N4811PB

Ref.Sonepar

358942

EAN

8012199219172

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Vertical

Compatible para canal:

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9010

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP2X

Tipo de fijación:

Fijación mediante rosca

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO