BTICINO - Portafusible Light Now - 1 módulo - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Método de montaje - Montaje frontal
Tipo de corriente - CA
Corriente asignada - 13 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
YW4321
Ref.Sonepar
1284979
EAN
8005543751817
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Montaje frontal
Tipo de corriente:
CA
Corriente asignada:
13 A
Tasa de voltaje:
250 V
Base para fusibles de vidrio/cristal:
6,3x32 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


