BTICINO - Portafusible Magic - 16A - Marfil
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión - Otros
Método de montaje - Montaje frontal
Tipo de corriente - CA
Corriente asignada - 15 A
Tasa de voltaje - 230 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5088
Ref.Sonepar
2811
EAN
8012199028415
Tipo de conexión:
Otros
Método de montaje:
Montaje frontal
Tipo de corriente:
CA
Corriente asignada:
15 A
Tasa de voltaje:
230 V
Base para fusibles de vidrio/cristal:
5x20 mm
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


