BTICINO - Protección 1 línea telefónica
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Controlar/regular
Sistema de instalación - Sistema independiente
Tipo de interfaz - KNK
Método de montaje - Carril DIN
Anchura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
PLT1
Ref.Sonepar
62549
EAN
8014496125583
Función:
Controlar/regular
Sistema de instalación:
Sistema independiente
Tipo de interfaz:
KNK
Método de montaje:
Carril DIN
Anchura:
35 mm
Altura:
105 mm
Profundidad:
31 mm
Anchura en módulos:
1
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


