Fin de vida

BTICINO - PULS.LUMIN.1P 10A LIVING INTER.

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - PULS.LUMIN.1P 10A LIVING INTER.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Pulsador

  • Número de osciladores - 1

  • Tensión nominal - 250 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

L4005

Ref.Sonepar

422117

EAN

8012199015910

Sistemas de montaje:

Elemento básico

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Pulsador

Número de osciladores:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Material:

Plástico

Color:

Antracita

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO