BTICINO - Pulsador Classia - 10A -250 Vca - Aluminio - 2 módulos

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Pulsador Classia - 10A -250 Vca - Aluminio - 2 módulos

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Elemento básico con placa de cubierta central

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Balancín

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RA4005M2

Ref.Sonepar

723810

EAN

8005543673553

Sistemas de montaje:

Elemento básico con placa de cubierta central

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Balancín

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo sin contacto:

no

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

2

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

no

Con lámpara de señal:

no

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Montado empotrado (escayola)

Tipo de fijación:

Otros

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Barnizado

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Aluminio

RAL-número (semejante):

7035

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK00

Ancho del dispositivo:

44.7 mm

Altura del dispositivo:

45.1 mm

Profundidad del dispositivo:

38.9 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

40 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Pulsador 1P 10A 250Vca no iluminable 2 módulos con soporte + placa embellecedora aluminio.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO