BTICINO - Pulsador de tirador Livinglight - 10A - 1 módulo - Blanco

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Pulsador de tirador Livinglight - 10A - 1 módulo - Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistemas de montaje - Módulo para programa de interrupción de instalación

  • Modelo - Pulsador único

  • Método de funcionamiento - Cable tractor

  • N° contactos normalmente cerrados - 0

  • N° contactos normalmente abiertos - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

N4033

Ref.Sonepar

2981

EAN

8012199030029

Sistemas de montaje:

Módulo para programa de interrupción de instalación

Modelo:

Pulsador único

Método de funcionamiento:

Cable tractor

N° contactos normalmente cerrados:

0

N° contactos normalmente abiertos:

1

Número de contactos de inversión:

0

Tipo sin contacto:

no

Número de osciladores:

1

Número de módulos (sistema modular):

1

Número de polos:

1

Tensión nominal:

250 V

Corriente asignada:

10 A

Con iluminación/piloto luminoso:

sí

Con lámpara de señal:

sí

Contacto de señal de realimentación:

no

Tipo de conexión:

Terminal enroscado

Método de montaje:

Soporte de carcasa de módulo

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Blanco

RAL-número (semejante):

9016

Transparente:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Sobreimpresión:

Ninguno

Apto para grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

Otros

Ancho del dispositivo:

22 mm

Altura del dispositivo:

44 mm

Profundidad del dispositivo:

36 mm

Profundidad mínima de caja de instalación integrada:

35 mm

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Pulsador de cordón de 0,5m que se puede emplear tanto en hoteles como en el sector residencial.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO