BTICINO - Pulsador doble Axolute interblocado para persianas - 2 módulos - Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistemas de montaje - Elemento básico
Modelo - Botón pulsador de 1 polo
Número de polos - 1
Método de funcionamiento - Balancín
Controlable de forma mecánica - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
HD4037M2
Ref.Sonepar
178483
EAN
8012199987866
Sistemas de montaje:
Elemento básico
Modelo:
Botón pulsador de 1 polo
Número de polos:
1
Método de funcionamiento:
Balancín
Controlable de forma mecánica:
sí
Controlable de forma electrónica:
no
Método de montaje:
Soporte de carcasa de módulo
Material:
Plástico
Calidad de material:
Termoplástico
Libre de halógenos:
sí
Tratamiento de superficie:
Barnizado
Tipo de superficie:
Brillante
Tipo de fijación:
Otros
Tipo de conexión:
Terminal enroscado
Color:
Blanco
RAL-número (semejante):
9003
Transparente:
no
Espacio para etiqueta/superficie de información:
no
Apto para grado de protección (IP):
IP20
Corriente asignada:
10 A
Tensión nominal:
250 V
Número de botones:
2
Número de módulos (sistema modular):
2
Ancho del dispositivo:
45.1 mm
Altura del dispositivo:
45 mm
Profundidad del dispositivo:
42 mm
Profundidad constructiva:
42 mm
Compatible con Apple HomeKit:
no
Compatible con Google Assistant:
no
Compatible con Amazon Alexa:
no
Disponible soporte IFTTT:
no
Un producto de BTICINO
Descubra la serie BTICINO


